Motion
PPF125
PPF125 1 1/4 po. Adaptateur mâle en polypropylène, pièce F x NPT mâle
N° D’ARTICLE MI05857435
N° MFRPPF125
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PPF125 1 1/4 po. Adaptateur mâle en polypropylène, pièce F x NPT mâle
N° D’ARTICLE MI05857435
N° MFRPPF125

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1 1/4
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type de fin
    Adaptateur
  • Type de fin 2
    NPT mâle
  • Numéro CUP du fabricant
    822353099520
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Polypropylène
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en polypropylène, pièce F x NPT mâle
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353099520
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
PPF125 1-1/4 POLY MÂLE X MALENPT
  • Toutes les tailles sauf 1/2" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Le matériau en polypropylène est rempli de verre pour une résistance et une durabilité accrues
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon