Spécifications
Dimensions
- Hauteur10.00 po
- Longueur15.00 po
- Longueur rétractée12 po
- Accident vasculaire cérébral4 po
- Poids19 lb
- Largeur7.00 po
Détails
- Détails supplémentaires<lt/>p<gt/>DUFF-NORTON ® TAL10-1A20-4, Actionneur linéaire série TAL, capacité de 1000 lb, 115 CA, Interrupteur de fin de course, 4 po AVC<lt/>/p<gt/>
- Tirage actuel4 A
- Cycle de service à charge nominale17.50 %
- Capacité de charge dynamique1000 lb
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- Tension d’entrée115 V
- Interrupteurs de fin de courseFacultatif
- Capacité de charge1000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontageClévis
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieTAL
- Vitesse à pleine charge0.43 po/s
- Capacité de charge statique1000 lb
Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
- IP50 Protection
- Les interrupteurs de fin de course réglables sur l’extrémité du moteur permettent d’économiser de l’espace
- Boîtier en aluminium et tube extérieur
- Tube de traduction en acier inoxydable
- Montage à double chape
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation