Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre extérieur de la bride30 po
- Épaisseur de la bride1.5 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre23 mm
- Taille d’arbre recommandée19.959 à 19.980 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionFM2021.5TU Roulement à bride en PTFE acier 20 X 23 X 21.5mm
- Tolérance du diamètre de la bride±.50
- Tolérance d’épaisseur de bride1.30 à 1.50 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantFM2021.5TU
- Numéro CUP du fabricant00846802071264
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802071264