Motion
GR8420307.00

GROVE GEAR
GR8420307.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI05858557
N° MFRGR8420307.00
Prix4,338.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420307.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI05858557
N° MFRGR8420307.00
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
Prix4,338.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    425
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    6.1300 po
  • Longueur du boîtier
    6.1300 po, 155.70 mm
  • Largeur du boîtier
    10.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    6.1300 po, 155.70 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5960 po/lb;673.389 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    3550 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po, 47.62 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    17.5000 po;444.50 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    40.0000 po;1016 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    37.0000 po;939.80 mm
  • Poids
    146 lb, 66.224 kg
  • Largeur
    10.2500 po, 260.35 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.481 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.481 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Cache-cou en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ842-30-R-180
  • Puissance d’entrée maximale
    6.481 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    5.517 hp;4.114 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15791.15 N, 3550 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Cache-cou en C
  • Couple nominal (po-lb)
    5960 po-lb;673.389 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ-842-30-R-180