Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Largeur de la bague intérieure8 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionBOULE EN VRAC 6001 ZZ JEM BRG, 12X28X8
- Caractéristiques et avantages• 10 par manchon • Prix par manchon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 6001 ZZ JEM BULK est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 12mm alésages avec un diamètre extérieur de 28mm et une largeur de 8mm , double blindage pour la protection.
- Numéro de catalogue du fabricant6001 ZZ JEM EN VRAC
- Qté du colis10
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
- 10 par manchon
- Prix par personne