Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur de la bague intérieure14 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur14 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionBALLE EN VRAC 6204 2RS JEM BRG, 20X47X14
- Caractéristiques et avantages• 10 par manchon • Prix par manchon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 6204 2RS JEM BULK est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 20mm alésages avec un diamètre extérieur de 47mm et une largeur de 14mm , doublement scellé pour plus de fiabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant6204 2RS EN VRAC JEM
- Qté du colis10
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
- 10 par manchon
- Prix par personne