Motion
6302 2RS EN VRAC JEM

SHUSTER CORP
6302 2RS JEM BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05859549
N° MFR6302 2RS JEM BULK
Prix17.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
6302 2RS JEM BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05859549
N° MFR6302 2RS JEM BULK
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
Prix17.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BALLE EN VRAC 6302 2RS JEM BRG, 15X42X13
  • Caractéristiques et avantages
    • 10 par manchon • Prix par manchon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6302 2RS JEM BULK est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15mm alésages avec un diamètre extérieur de 42mm et une largeur de 13mm , doublement scellé pour la protection.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6302 2RS EN VRAC JEM
  • Qté du colis
    10
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
BALLE EN VRAC 6302 2RS JEM BRG, 15X42X13
  • 10 par manchon
  • Prix par personne