Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Largeur de la bague intérieure13 mm
- Extérieur Diamètre42 mm
- Global Largeur13 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.19 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBALLE EN VRAC 6302 JEM BRG, 15X42X13
- Caractéristiques et avantages• 10 par manchon • Prix par manchon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 6302 JEM BULK est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 15mm alésages avec un diamètre extérieur de 42mm et une largeur de 13mm , pour un entretien facile.
- Numéro de catalogue du fabricant6302 EN VRAC JEM
- Qté du colis10
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
- 10 par manchon
- Prix par personne