Motion
DCS380B

DEWALT
DCS380B

DCS380B
N° D’ARTICLE MI05860256
N° MFRDCS380B
Prix146.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCS380B

DCS380B
N° D’ARTICLE MI05860256
N° MFRDCS380B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix146.00 $ chacun(Marché/Liste 210.02 $)

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    885911262330

Aperçu

Description du fabricant
DCS380B 20V SCIE RÉCIPIENDAIRE LI-ION MAX
  • La pince de lame à 4 positions permet une coupe à ras et une polyvalence de position accrue avec des changements de lame sans outil
  • La longueur de course de 1-1/8 po offre une vitesse de coupe rapide
  • Gâchette à vitesse variable avec 0-3000 spm pour un contrôle accru de la lame et une vitesse de coupe rapide
  • La semelle pivotante réglable prolonge la durée de vie de la lame et permet un contrôle de la profondeur de coupe
  • La prise confortable surmoulée en caoutchouc offre un confort et un contrôle optimaux
  • L’arbre double étanche à l’huile résiste à la contamination et augmente la durabilité

Les clients ont également acheté