Motion
UCS 7512DLG

SHUSTER CORP
SHU 7512DLG

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05860370
N° MFRSHU 7512DLG
Prix39.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU 7512DLG

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05860370
N° MFRSHU 7512DLG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES SHU 7512DLG AVEC CIRCLIP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHU 7512DLG est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 0.75 po avec un diamètre extérieur de 1.75 po, une largeur de 0.625 po, une conception droite et un type à double soudure.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS 7512DLG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES SHU 7512DLG AVEC CIRCLIP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon