Motion
2R012
Colliers d’arbre fendus en plastique à deux pièces de type pince 3/4 po
N° D’ARTICLE MI05862591
N° MFR2R012
Prix37.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre fendus en plastique à deux pièces de type pince 3/4 po
N° D’ARTICLE MI05862591
N° MFR2R012
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
Prix37.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-20 x 5/8
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Finition
    Blanc
  • Matériel
    Plastique
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • CUP_NON
    662786006050

Aperçu

Description du fabricant
2R012