Motion
NCDQ2D32-50DMZ-M9PASDPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2D32-50DMZ-M9PASDPC

Cylindre COMPACT, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05863360
N° MFRNCDQ2D32-50DMZ-M9PASDPC
Prix223.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2D32-50DMZ-M9PASDPC

Cylindre COMPACT, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05863360
N° MFRNCDQ2D32-50DMZ-M9PASDPC
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
Prix223.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    SDPC - (longueur du cordon de 0.5 m, connecteur à M12-4 broches)
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    M9PA - Solide, résistant à l’eau, PNP 3 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Double épaule
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2D32-50DMZ-M9PASDPC COMPACT
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté