Motion
L075 18MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
L075 18MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441884 - Taille du raccord : 075, mâchoire droite, diamètre de 18 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fer fritté
N° D’ARTICLE MI05863902
N° MFRL075 18MMH7 6X2.8MMKW
Prix17.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L075 18MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441884 - Taille du raccord : 075, mâchoire droite, diamètre de 18 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fer fritté
N° D’ARTICLE MI05863902
N° MFRL075 18MMH7 6X2.8MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Code de taille de raccord
    075
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8200 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144418845
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144418845

Aperçu

Description du fabricant
L075-HUB-18MMH7-6X2.8MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer