Motion
P2B-SC-112-LL

DODGE
P2B-SC-112-LL

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05864468
N° MFRP2B-SC-112-LL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-SC-112-LL

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05864468
N° MFRP2B-SC-112-LL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 à 5.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Poids
    5.02 lb

Détails

  • Goupille anti-rotation
    Goupille anti-rotation incluse
  • Type de service
    Service standard
  • Rainure de bouchon d'extrémité
    Pas de rainure d’embout
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau de flinger
    Acier
  • Type de flocon
    Flinger standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Usage général
  • Numéro CUP du fabricant
    782476377977
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue standard
  • Type de joint
    Bouclier
  • Auto-alignement
    Autocentrage
  • Série
    Série 209
  • CUP_NON
    782476377977

Aperçu

Description du fabricant
P2B-SC-112-LL PIL NOIR 073973