Motion
M802048
Cône de roulement à rouleaux coniques - 1.6250 po DI, 1.0100 po largeur de cône, 52110 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI05864621
N° MFRM802048
Prix36.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de roulement à rouleaux coniques - 1.6250 po DI, 1.0100 po largeur de cône, 52110 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI05864621
N° MFRM802048

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Cône Largeur  
    1.0100 po
  • Rayon du filet
    0.14 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau de la cage
    Acier doux estampé et formé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590333882
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Normes respectées
    ASTM A295
  • CUP_NON
    1200106772507

Aperçu

Description du fabricant
M802048 CÔNE