Motion
M804049
Cône de roulement à rouleaux coniques - 1.8750 po DI, 1.0000 po largeur de cône, 52111 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI05864622
N° MFRM804049
Prix49.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de roulement à rouleaux coniques - 1.8750 po DI, 1.0000 po largeur de cône, 52111 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI05864622
N° MFRM804049

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8750 po
  • Cône Largeur  
    1.0000 po
  • Rayon du filet
    0.14 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau de la cage
    Acier doux estampé et formé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590379606
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Normes respectées
    ASTM A295
  • CUP_NON
    1200106963936

Aperçu

Description du fabricant
M804049 CÔNE