Motion
W-1025-NRA-1
Roue en caoutchouc néoprène – 10 po de diamètre, 2-1/2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 790 lb
N° D’ARTICLE MI05864806
N° MFRW-1025-NRA-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en caoutchouc néoprène – 10 po de diamètre, 2-1/2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 790 lb
N° D’ARTICLE MI05864806
N° MFRW-1025-NRA-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/4 po
  • Poids
    10.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Dureté
    70 , rive A
  • Capacité de charge
    790 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc néoprène sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
W-1025-NRA-1 NEO. CAOUTCHOUC SUR ALUMINIUM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif