Motion
W-825-MT-1
Roue de roulettes en fonte – 8 po de diamètre, 2-1/2 po de face, roulement conique, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05865002
N° MFRW-825-MT-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en fonte – 8 po de diamètre, 2-1/2 po de face, roulement conique, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05865002
N° MFRW-825-MT-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    17.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
W-825-MT-1 ROUE MÉTALLIQUE 8X2-1/2 1TPRD