Motion
W-830-SYH-1-1/4
Roue de roulettes en polyuréthane – 8 po de diamètre, 3 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI05865051
N° MFRW-830-SYH-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyuréthane – 8 po de diamètre, 3 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI05865051
N° MFRW-830-SYH-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    27.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Centre en acier
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly bleu épais
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en acier

Aperçu

Description du fabricant
W-830-SYH-1-1/4 ROUE SUPERLAST 8X3

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif