Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2-1/8 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Poids24.00 lb
- Diamètre de la roue6 po
Details
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Capacité de charge2500 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueBride - Double fonte
Aperçu
Description du fabricant
WFT-62L-2-1/2 ROUE DE SUIVI
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité