Motion
W-420-UY-1/2
Roue à roulettes en élastomère massif – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 750 lb
N° D’ARTICLE MI05865137
N° MFRW-420-UY-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en élastomère massif – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 750 lb
N° D’ARTICLE MI05865137
N° MFRW-420-UY-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Poids
    2.00 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Largeur de roue
    2.1875 po

Détails

  • Couleur de base
    Bleu royal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    750 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu royal
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Élastomère solide
  • Type de roue
    Unilast

Aperçu

Description du fabricant
W-420-UY-1/2 ROUE UNILAST 4X2 1/2 RLR