Motion
R-HS2-4SWF
Roulette de plaque SwivelEAZ® série HS2 , matériau de roue à âme double en polyuréthane sur aluminium, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1700 lb
N° D’ARTICLE MI05865188
N° MFRR-HS2-4SWF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque SwivelEAZ® série HS2 , matériau de roue à âme double en polyuréthane sur aluminium, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1700 lb
N° D’ARTICLE MI05865188
N° MFRR-HS2-4SWF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.6250 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    10.00 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Roue double robuste
  • Série de roulettes
    Série HS2
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    1700 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Contour de roue
    Plat
  • Dureté des roues
    80A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane double sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
R-HS2-4SWF RIGIDE HS2 4X2 PIVOT-EAZ PLAT