Motion
W-1030-LPT-1
Roue de roulettes en résine phénolique – 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement conique, capacité de 3600 lb
N° D’ARTICLE MI05865437
N° MFRW-1030-LPT-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique – 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement conique, capacité de 3600 lb
N° D’ARTICLE MI05865437
N° MFRW-1030-LPT-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    12.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Largeur de roue
    3.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Brun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    3600 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Brun
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Matériau de la roue
    Phénolique
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique
  • Type de roue
    Plastex

Aperçu

Description du fabricant
W-1030-LPT-1 PLASTEX 10X3 1TPR