Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Poids15.00 lb
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Capacité de charge2400 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 475 °F
- Type de roulementConique
- Type de matériau de roueRésine phénolique