Motion
W-1650-M-1-1/2
Roue à roulettes en fonte – 16 po de diamètre, 5 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI05865444
N° MFRW-1650-M-1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en fonte – 16 po de diamètre, 5 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI05865444
N° MFRW-1650-M-1-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5 po
  • Longueur du moyeu
    5-1/4 po
  • Poids
    80.00 lb
  • Diamètre de la roue
    16 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Capacité de charge
    6500 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
W-1650-M-1-1/2 ROUE MÉTALLIQUE 16X5 1-1/2RB