Motion
S-SPHS-4SPB-1
Roulette de plaque Poly-Soft® - série SPHS, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 620 lb
N° D’ARTICLE MI05865453
N° MFRS-SPHS-4SPB-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Poly-Soft® - série SPHS, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 620 lb
N° D’ARTICLE MI05865453
N° MFRS-SPHS-4SPB-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6.6875 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    17.00 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Service lourd à ressort
  • Série de roulettes
    Série SPHS
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    620 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de charge minimale
    125 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    82A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
S-SPHS-4SPB-1 HS À RESSORT PIVOTANT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good