Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage16.2500 po
- Mounting Plate Size5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Poids71.00 lb
- Diamètre de la roue12 po
Details
- Plage de capacité de charge de la roulette600 à 999 lb
- Type de support de roulettesRessort chargé
- Série de roulettesSérie SP
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge850 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Capacité de charge minimale140 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementBleu
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Dureté des roues82A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer
Aperçu
Description du fabricant
R-SPCH-12SPB-1 RESSORT RIGIDE CHARGÉ
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité