Motion
W-820-WNB-1/2
Roue en nylon – 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 1100 lb
N° D’ARTICLE MI05865661
N° MFRW-820-WNB-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en nylon – 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 1100 lb
N° D’ARTICLE MI05865661
N° MFRW-820-WNB-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Couleur de base
    Blanc
  • Dureté
    75 Shore D
  • Capacité de charge
    1100 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Blanc
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de matériau de roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
W-820-WNB-1/2 ROUE EN NYLON BLANC