Motion
W-POR-1660-1-1/4
Roue à roulettes à pression en caoutchouc – 16.0000 po de diamètre, 6 po de face, roulement conique, capacité de 4600 lb
N° D’ARTICLE MI05865672
N° MFRW-POR-1660-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes à pression en caoutchouc – 16.0000 po de diamètre, 6 po de face, roulement conique, capacité de 4600 lb
N° D’ARTICLE MI05865672
N° MFRW-POR-1660-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    6 po
  • Longueur du moyeu
    6-1/2 po
  • Poids
    114.00 lb
  • Diamètre de la roue
    16.0000 po
  • Largeur de roue
    6.7500 po

Détails

  • Couleur de base
    Fonte non peinte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    4600 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir épais
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Matériau de la roue
    Acier
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc à pression
  • Type de roue
    Caoutchouc noir TerraTech

Aperçu

Description du fabricant
W-POR-1660-1-1/4 APPUYER SUR LA ROUE EN CAOUTCHOUC