Motion
W-POY-1860-1-1/4
Roue à roulettes à pression en polyuréthane – 18 po de diamètre, 6 po de face, roulement conique, capacité de 7900 lb
N° D’ARTICLE MI05865675
N° MFRW-POY-1860-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes à pression en polyuréthane – 18 po de diamètre, 6 po de face, roulement conique, capacité de 7900 lb
N° D’ARTICLE MI05865675
N° MFRW-POY-1860-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    6 po
  • Longueur du moyeu
    6-1/2 po
  • Poids
    153.00 lb
  • Diamètre de la roue
    18 po
  • Largeur de roue
    6.7500 po

Détails

  • Couleur de base
    Fonte non peinte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    7900 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bande de roulement rouge épaisse
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Matériau de la roue
    Acier
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane à pression
  • Type de roue
    TerraTech Standard

Aperçu

Description du fabricant
W-POY-1860-1-1/4 APPUYER SUR LA ROUE EN POLY