Motion
W-6-FST-1/2
Roue à roulettes en acier forgé – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement conique, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05865707
N° MFRW-6-FST-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en acier forgé – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement conique, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05865707
N° MFRW-6-FST-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Poids
    8.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN ACIER FORGÉ W-6-FST-1/2 6X2