Motion
R-ES-83DT
Roulette de plaque Duralast® - série ES, matériau de roue en polyuréthane sur noyau de fer, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2200 lb
N° D’ARTICLE MI05865753
N° MFRR-ES-83DT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Duralast® - série ES, matériau de roue en polyuréthane sur noyau de fer, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2200 lb
N° D’ARTICLE MI05865753
N° MFRR-ES-83DT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.2500 po
  • Plaque de montage Taille  
    5 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    28.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Entretien prolongé de précision
  • Série de roulettes
    Série ES
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    2200 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
R-ES-83DT ROULETTES RIGIDES ES 8X3 DURALAST