Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage5.6250 po
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
- Poids10.00 lb
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette600 à 999 lb
- Type de support de roulettesService général
- Série de roulettesSérie GS
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge600 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementBleu
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Dureté des roues82A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer