Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage7.5000 po
- Plaque de montage Taille4 x 5 po / 253 x 254 mm
- Poids9.00 lb
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette600 à 999 lb
- Type de support de roulettesWorkhorse en acier inoxydable
- Série de roulettesSérie WHS
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge800 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementRouge
- Type de roulement de roueDelrin
- Dureté des roues90A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en polypropylène