Motion
W-1450-ML-2-7/16
Roue de roulettes en fonte – 14 po de diamètre, 5 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI05865845
N° MFRW-1450-ML-2-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en fonte – 14 po de diamètre, 5 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI05865845
N° MFRW-1450-ML-2-7/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5 po
  • Longueur du moyeu
    5-1/4 po
  • Poids
    64.00 lb
  • Diamètre de la roue
    14 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Capacité de charge
    6000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
W-1450-ML-2-7/16 ROUE MÉTALLIQUE 14X5
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon