Motion
R-ES-13SPB
Roulette de plaque Poly-Soft® - série ES, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2400 lb
N° D’ARTICLE MI05865849
N° MFRR-ES-13SPB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Poly-Soft® - série ES, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2400 lb
N° D’ARTICLE MI05865849
N° MFRR-ES-13SPB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    12.0625 po
  • Plaque de montage Taille  
    5 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    32.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Entretien prolongé de précision
  • Série de roulettes
    Série ES
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    2400 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    82A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
R-ES-13SPB ROULETTES RIGIDES ES 10X3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon