Motion
W-530-MB-3/4
Roue à roulettes en fonte – 5 po de diamètre, 3 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI05865889
N° MFRW-530-MB-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en fonte – 5 po de diamètre, 3 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI05865889
N° MFRW-530-MB-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7500 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    9.25 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Largeur de roue
    3.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Métal

Aperçu

Description du fabricant
W-530-MB-3/4 ROUE MÉTALLIQUE 5X3 3/4BB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good