Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Poids5.00 lb
- Diamètre de la roue6 po
- Largeur de roue2.2500 po
Détails
- Couleur de baseRouge
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionCentre en aluminium
- Dureté70 , rive A
- Capacité de charge410 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 225 °F
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc noir
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueAluminium
- Type de matériau de roueCaoutchouc néoprène sur noyau en aluminium
- Type de roueCaoutchouc néoprène