Motion
R-EPSD-84FVT
Roulette de plaque - série EPSD, rainurée en V - matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 10000 lb
N° D’ARTICLE MI05865966
N° MFRR-EPSD-84FVT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série EPSD, rainurée en V - matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 10000 lb
N° D’ARTICLE MI05865966
N° MFRR-EPSD-84FVT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5-1/8 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    41.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Super Duty de précision amélioré
  • Série de roulettes
    Série EPSD
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    10000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    188 BHN
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
R-EPSD-84FVT ROULETTES RIGIDES EPSD 8X4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon