Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/4 po
- Longueur du moyeu1-1/2 po
- Poids1.00 lb
- Diamètre de la roue4 po
- Largeur de roue1.5625 po
Détails
- Couleur de baseBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Dureté75 Shore D
- Capacité de charge350 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Couleur de la bande de roulementBlanc
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueDelrin
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNylon blanc