Motion
R-HL-4WN
Roulette de plaque - série HL, matériau de roue en nylon chargé de verre, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 350 lb
N° D’ARTICLE MI05866011
N° MFRR-HL-4WN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série HL, matériau de roue en nylon chargé de verre, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 350 lb
N° D’ARTICLE MI05866011
N° MFRR-HL-4WN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.3750 po
  • Plaque de montage Taille  
    3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    2.00 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Hi-Lo
  • Série de roulettes
    Série HL
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    350 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Blanc
  • Type de roulement de roue
    Balle
  • Dureté des roues
    75D
  • Type de matériau de roue
    Nylon chargé de verre

Aperçu

Description du fabricant
R-HL-4WN ROULETTES RIGIDES HL 4X1-1/4 NYLON