Motion
WFT-8L-2-1/4
Roue à bride en fonte – 7-7/8 po de diamètre, 1-3/4 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 3200 lb
N° D’ARTICLE MI05866124
N° MFRWFT-8L-2-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à bride en fonte – 7-7/8 po de diamètre, 1-3/4 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 3200 lb
N° D’ARTICLE MI05866124
N° MFRWFT-8L-2-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-3/4 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/2 po
  • Poids
    20.00 lb
  • Diamètre de la roue
    7-7/8 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Capacité de charge
    3200 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Bride - Fonte

Aperçu

Description du fabricant
WFT-8L-2-1/4 ROUE DE SUIVI