Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu3-1/2 po
- Poids20.00 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Couleur de baseGris
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Capacité de charge2000 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementPoly bleu
- Type de roulementConique
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer