Motion
W-825-MB-3/4
Roue à roulettes en fonte – 8 po de diamètre, 2-1/2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05866220
N° MFRW-825-MB-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en fonte – 8 po de diamètre, 2-1/2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05866220
N° MFRW-825-MB-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    17.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
W-825-MB-3/4 ROUE MÉTALLIQUE 8X2-1/2 3/4BB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon