Motion
W-1650-SPRT-1
Roue semi-pneumatique – capacité de 2900 lb, diamètre de 16 po, dimension de pneu de 400 x 8 po, moyeu de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05866277
N° MFRW-1650-SPRT-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue semi-pneumatique – capacité de 2900 lb, diamètre de 16 po, dimension de pneu de 400 x 8 po, moyeu de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05866277
N° MFRW-1650-SPRT-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du moyeu
    4-1/2 po
  • Largeur de jante
    3-3/4 po
  • Taille des pneus
    400 x 8
  • Poids
    48.00 lb
  • Diamètre de la roue
    16 po
  • Largeur de roue
    5-1/8 po

Détails

  • ID du roulement
    1 po
  • Mot-clé de description
    4-1/2 dans Hub
  • Capacité de charge
    2900 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
W-1650-SPRT-1 HD SOLIDE PNEUMATIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon