Motion
S-7514-SPRT
Roulette pivotante semi-pneumatique pour support au sol - capacité de 1500 lb, diamètre de 14 po, dimension de pneu de 300 x 8
N° D’ARTICLE MI05866278
N° MFRS-7514-SPRT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette pivotante semi-pneumatique pour support au sol - capacité de 1500 lb, diamètre de 14 po, dimension de pneu de 300 x 8
N° D’ARTICLE MI05866278
N° MFRS-7514-SPRT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    17.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Taille des pneus
    300 x 8
  • Poids
    54.00 lb
  • Diamètre de la roue
    14 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Support au sol
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    65A
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
S-7514-SPRT SWIVEL CASTER 7500 14"