Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face5 po
- Longueur du moyeu5-1/2 po
- Poids107.00 lb
- Diamètre de la roue16-1/4 po
Détails
- Couleur de baseFonte non peinte
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementBande de roulement rouge épaisse
- Type de roulementConique
- Type de matériau de rouePolyuréthane à pression