Motion
W-315-PL-1-3/16
Roue de roulettes en résine phénolique - 3-1/4 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI05866339
N° MFRW-315-PL-1-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique - 3-1/4 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI05866339
N° MFRW-315-PL-1-3/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    1-5/8 po
  • Poids
    1.00 lb
  • Diamètre de la roue
    3-1/4 po
  • Largeur de roue
    1.6250 po

Détails

  • Couleur de base
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de roulement de roue
    Alésage simple
  • Matériau de la roue
    Phénolique
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique
  • Type de roue
    Plastex

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN PLASTEX W-315-PL-1-3/16