Motion
R-SPCH-6DT-1
Roulette de plaque Duralast® - série SP, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 850 lb
N° D’ARTICLE MI05866425
N° MFRR-SPCH-6DT-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Duralast® - série SP, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 850 lb
N° D’ARTICLE MI05866425
N° MFRR-SPCH-6DT-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    11.2500 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    37.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Ressort chargé
  • Série de roulettes
    Série SP
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    850 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de charge minimale
    140 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
R-SPCH-6DT-1 RIGIDE À RESSORT CH 6X2-