Motion
R-SPWH-6P-1
Roulette de plaque - série SPWH, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 620 lb
N° D’ARTICLE MI05866426
N° MFRR-SPWH-6P-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série SPWH, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 620 lb
N° D’ARTICLE MI05866426
N° MFRR-SPWH-6P-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    8.1875 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    11.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Workhorse à ressort
  • Série de roulettes
    Série SPWH
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    620 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de charge minimale
    125 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    90D
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
R-SPWH-6P-1 RIGIDE À RESSORT WH 6X2